Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.068.200VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.068.200VA
EAN/GTIN:
     4050413017740
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenschrank Schubladen

Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg,

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 185 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 50
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 190
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
7,77 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, Schubladenschrank, Schublade, T500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132
ab € 29,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-132-075
ab € 28,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-100
ab € 22,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-150
ab € 24,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-139-75
ab € 21,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-100
ab € 7,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-150
ab € 8,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-75
ab € 7,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-146-200
ab € 9,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-100
ab € 10,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-150
ab € 11,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-75
ab € 9,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-144-200
ab € 13,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-100
ab € 13,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
168-145-150
ab € 14,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.