| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.0210W Herst.-Nr.: WA.0210W EAN/GTIN: 4050558000287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportwagen mit drei Ablageflächenmit Stahlgestell
Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig. Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.0210W
- Transportwagen mit drei Ablageflächen
- mit Stahlgestell
- pulverbeschichtet
- in Reinweiss (ähnl. RAL 9010)
- Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
- 4 Lenkrollen
- gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre
Maße: Länge 880 mm (ohne Griff 785 mm) x Breite 470 mm x Höhe 960 mm Höhe bis obere Platte 850 mm Höhe bis untere Platte 240 mm Abstand zwischen den Platten 250 mm Plattenborde 15 mm Gewicht: 25,0 kg Tragkraft: 150 kg 4 Lenkrollen 125 mm gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 348,25* | € 411,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 361,70* | € 424,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,50* | ab € 370,05* | € 437,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|