Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Hygienestation "Health Protection"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Mobile Hygienestation "Health Protection"
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.075.H01M
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.075.H01M
EAN/GTIN:
     4050413091412
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Mobile Hygienestation "Health Protection"

-Lieferung ohne Zubehör-

Für diese Mobile Hygienestation "Health Protection“ gibt es die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Sie steht gut platziert und heute unverzichtbar in jedem Eingangsbereich, in Ausbildungswerkstätten, in Handwerksbetrieben, natürlich in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen jeder Art, auf Baustellen und im Groß- und Einzelhandel. Die Stationen sind jederzeit flexibel nachrüstbar, durch weitere Haken und Fachböden lassen sich die Hygienestationen variabel nach Ihren Anforderungen verändern!

Die Lösung für Ihr Hygienekonzept!

 

Detail Informationen

  • WA.03.075.H01M
  • Mobile Hygienestation "Health Protection" B/T/H 810 x 750 x 1530 mm
  • Lochwandaufbau Höhe 610 mm
  • MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag 40 mm, feuerhemmend, stoß-, kratz und abriebfest
  • 4-seitig ABS-Umleimer, hitze- und lichtbeständig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittel- und weitgehend chemiekalienbeständig
  • Aussparung für Abfälle Ø 148 mm
  • 1 x Flügeltüre
  • 1 x Schiebegriff seitlich
  • 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
  • Gesamtbelastung: 400 kg
  • Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau / RAL7016 Anthrazitgrau
  • Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit antimikrobieller Pulverbeschichtung möglich
  • Auf Anfrage Arbeitsplatte mit Edelstahlabdeckung
  • Bei Sonderfarben sind längere Lieferzeiten möglich

Ähnliche mobile Hygienestationen:

  • WA.03.075.H02M Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.03.075.H03M Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.03.075.H04M Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.86.KUB5H01 Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik (730 x 550 x 1690 mm)
  • WA.86.KUB5H02 Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik (730 x 550 x 1690 mm)

Alle Hygienestationen sind in den gängigen RAL Farben lieferbar!

Benutzen Sie unseren exklusiven Farbkonfigurator für Ihre Auswahl!

* Lieferung per Spedition!


Technische Daten:

  • Breite [mm]: 810
  • Tiefe [mm]: 750
  • Höhe [mm]: 1530
Weitere Suchbegriffe: WA.03.075.H01M, 03.075.H01M, Mobile Hygienestation, Health Protection, Lochwandaufbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.075,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.298,93*
€ 1.545,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.284,09*
€ 1.528,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.202,51*
€ 1.430,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.147,63*
€ 1.365,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.075,55*
€ 1.279,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.