| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.05-6167 Herst.-Nr.: WA.05-6167 EAN/GTIN: 4250448502963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drahtkastenwagen mit 975x675mm Ladefläche, Tragkraft 600 kg Der Drahtkastenwagen ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl- und Rundrohrkonstruktion. Der Drahtkastenwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladefläche des Drahtkastenwagen ist aus einer 12 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, die Wände sind aus Gitter 50x50x4 mm. Der Drahtkastenwagen hat eine Füllhöhe von 785 mm. Eine Langseite ist halb abklappber. Der Drahtkastenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.05-6167
- Fest verschweisst
- Keine Montagekosten, sofort einsatzbereit
- Robust, stabil und langlebig
Maße: - Eigengewicht [kg] 50
- Tragkraft [kg] 600
- Ladefläche LxB [mm] 975x675
- Schiebegriffhöhe [mm] 950
- Außenmaße LxB [mm] 1150x720
- Radmaterial TPE-Bereifung
- Raddurchmesser [mm] 200
- Ladeflähenhöhen [mm] -
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Plattformwagen, kastenwagen ral 5010, kastenwagen, WA.05-6167, 05-6168, Drahtkastenwagen Transportgeräte, Rollcart |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 416,25* | € 477,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 448,80* | € 512,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,50* | ab € 468,54* | € 535,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 478,58* | € 544,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 470,21* | € 577,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|