Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.18.00 Herst.-Nr.: WA.07.18.00 EAN/GTIN: 4050413007253 |
| |
|
| | |
| Unterbau-Hänge-Schrank Werkzeugschrank mit 1 Schublade Beschreibung: WA.07.18.00 - Schublade 400 mm
- Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner
- zwei Ablagen
- Vorrichtung für Hängeregistratur
- Zylinderschloß
* Lieferung per Spedition! Gewicht: 17,14
Breite (mm): 380 Tiefe (mm): 400 Höhe (mm): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbauschrank Arbeitstisch, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, unterbauschrank für werkbank, WA.07.18.00, 07.18.00, Workline, Schublade, Unterhängeschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 275,73* | € 334,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,94* | € 347,37* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,73* | € 359,43* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 328,82* | € 381,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,73* | € 388,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|