Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10602-D57-07.18.00 Herst.-Nr.: 07.18.00 EAN/GTIN: 4050413007253 |
| |
|
| | |
| Unterbauschrank, 1 Schublade 400 mm, mit diverser Inneneinrichtung, BxTxH 380x400x500 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,140 kg | Breite: | 38,00 cm | Höhe: | 50,00 cm | Länge: | 40,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 275,73* | € 334,61* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,94* | € 347,37* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,73* | € 359,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 328,82* | € 381,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,73* | € 388,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|