Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.60.95 Herst.-Nr.: WA.07.60.95 EAN/GTIN: 4050413012103 |
| |
|
| | |
| auf Platte: - Werkstückträgerstopper
- Führungsschienen in Breite 616mm für Werkstückträger
- Platte Buche-Multiplex 1500x750x25
Gewicht: Breite (mm): 1500 Tiefe (mm): 750 Höhe (mm): 25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, WA.07.60.95, 07.60.95, Workline, Arbeitsplatz, Verkettung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 274,57* | € 343,93* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 506,51* | € 596,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|