Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.8130.40 Herst.-Nr.: WA.07.8130.40 EAN/GTIN: 4050413010406 |
| |
|
| | |
| Eckarbeitsplatte Buche Multiplex mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch Verbindung Eigenschaften: - LxTxH 494 x 494 x 40 mm
- Buche-Multiplex
- wasserfeste Eckplatte zur Werkbank-Tisch Verbindung
- mit Plattenwinkel
- Oberseite und Kanten mit Planzenöl behandelt
- gedämpft nach DIN 68705
Gewicht: 7,2
Breite (mm): 494 Tiefe (mm): 494 Höhe (mm): 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.07.8130.40, 07.8130.40, Holz, Eckplatte, Plattenwinkel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,46* | € 97,70* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 80,64* | € 102,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|