Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.8140.25E Herst.-Nr.: WA.07.8140.25E EAN/GTIN: 4050413010161 |
| |
|
| | |
| Eckarbeitsplatte EGB leitfähig mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch Verbindung Geeignet für alle elektrostatisch gefährdenden Bereiche Beschreibung: - LxTxH 394 x 394 x 30,6 mm
- Eckarbeitsplatte
- mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch Verbindung
- EGB-leitfähig (für Bereiche mit offenen Stromquellen)
- antistatisch
- geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- RAL 7035 lichtgrau
Gewicht: 3,9
Breite (mm): 394 Tiefe (mm): 394 Höhe (mm): 30,6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.07.8140.25E, 07.8140.25E, Plattenwinkel, Platte, Werkbank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | 18 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 77,39* | € 98,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,68* | € 102,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|