Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Transport-Stapelkasten Serie TK 800/320-1, 1 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     610-WA.070320215
Herst.-Nr.:
     WA.070320215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-StapelkastenSerie TK 800Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau

Unsere "Transport-Stapelkästen der Serie TK 800" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

  • Transport-Stapelkasten
  • Artikel Nr. WA.070320212
  • Serie TK 800
  • aus Polypropylen
  • Farbe: nach Auswahl
  • entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
  • die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt
  • Wände durchbrochen und Boden geschlossen
  • für Röllchenbahnen geeignet
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau

Maße außen:

  • Länge 800 mm
  • Breite 600 mm
  • Höhe 320 mm

Maße innen:

  • Länge 740 mm
  • Breite 545 mm
  • Höhe 305 mm
VE = 1 Stück VarianteFarbe070320211rot070320212blau070320213grün070320214gelb070320215grau
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, WA.070320211, 070320212, 070320213, 070320214, 070320215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.