Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten-Regal TR 21-0, 1 Stück, Farbe: Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten-Regal TR 21-0, 1 Stück, Farbe: Blau
Transport-Stapelkasten-Regal TR 21-0, 1 Stück, Farbe: Blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.071110000
Herst.-Nr.:
     WA.071110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transport-Stapelkasten-Regalmit 21 Stück TK 600/270-4


Unsere "Transport-Stapelkästen-Regale" sind bestens für Ihre Lagerhaltung geeignet. Sie sind sehr stabil und belastbar bis ca. 250 kg und außerdem teils fahrbar erhältlich (je nach Ausführung) . Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz.  

 

Beschreibung:

  • Artikel Nr. WA.071110000
  • Transport-Stapelkasten-Regal
  • TK Regal mit 21 Stück TK 600/270-4
  • Lackierung RAL 7035 und verzinkter Deckel
  • Füsse höhenverstellbar (ca. 1-2 cm)
  • TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg
  • Farbe: Blau

Maße:

 

Höhe = 1960 mm

Breite = 1215 mm

Tiefe = 607 mm

 

Alle Regale werden ohne Inhalt geliefert!

Weitere Suchbegriffe: stapel kasten, WA.071110000, 071110000, Transport-Stapelkasten-Regal, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 511,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 601,67*
€ 715,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 596,75*
€ 710,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 591,59*
€ 703,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 571,26*
€ 679,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 511,26*
€ 608,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.