| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.071160000 Herst.-Nr.: WA.071160000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transport-Stapelkasten-Regalmit 14 Stück TK 600/270-5
Unsere "Transport-Stapelkästen-Regale" sind bestens für Ihre Lagerhaltung geeignet. Sie sind sehr stabil und belastbar bis ca. 250 kg und außerdem teils fahrbar erhältlich (je nach Ausführung) . Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz.
Beschreibung: - Artikel Nr. WA.071160000
- Transport-Stapelkasten-Regal
- TK Regal mit 14 Stück TK 600/270-5
- Lackierung RAL 7035 und verzinkter Deckel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit, Lenkrollen mit Radfeststeller
- TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg
- Farbe: Grau
Maße: Höhe = 1980 mm Breite = 1215 mm Tiefe = 607 mm Alle Regale werden ohne Inhalt geliefert! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapel kasten, WA.071160000, 071160000, Transport-Stapelkasten-Regal, Regal |
| | |
| |