| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.073202010 Herst.-Nr.: WA.073202010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transport-Stapelkasten-Regal mit 18 Stück TK 600/320-5 Unsere "Transport-Stapelkästen-Regale" sind bestens für Ihre Lagerhaltung geeignet. Sie sind sehr stabil und belastbar bis ca. 250 kg und außerdem teils fahrbar erhältlich (je nach Ausführung) . Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz.
Beschreibung: - Artikel Nr. WA.073202010
- Transport-Stapelkasten-Regal
- TK Regal mit 18 Stück TK 600/320-5
- Lackierung RAL 7035 und verzinkter Deckel
- Füsse höhenverstellbar (ca. 1-2 cm)
- TK-Regal-Gestell belastbar bis ca. 250 kg
- Farbe: Blau
Maße: Höhe = 2040 mm Breite = 1215 mm Tiefe = 607 mm Alle Regale werden ohne Inhalt geliefert! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stapel kasten, WA.073202010, 073202010, Transport-Stapelkasten-Regal, Regal |
| | |
| |