| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.11332 Herst.-Nr.: WA.11332 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkelschlüssel - Satz Ballstar 8-teilig von BONDHUS TORX von T9 bis T40 Beschreibung: Der 8-teilige Winkelschlüssel-Satz besteht aus Protanium, die spezielle Legierung für hohe Drehmomente - entwickelt im Bondhus Forschungs- und Entwicklungslabor - ist 100% stärker! Mit Werkzeugen aus Protanium Stahl lösen Sie alle Schrauben. Der 8- teilige Winkelschlüssel- Satz Ballstar ist beschichtet mit ProGuard Dry Surface Technology ( DST ) ist 5 x effektiver als alle vergleichbaren Beschichtungen. Die Langlebigkeit des Winkelschlüssel - Satzes hilft Ihnen Kosten zu sparen. - mit speziellem Bondhex Halter
Set besteht aus: - 1 Stück T9 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 77 mm )
- 1 Stück T10 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 80 mm )
- 1 Stück T15 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 87 mm )
- 1 Stück T20 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 94 mm )
- 1 Stück T25 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 98 mm )
- 1 Stück T27 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 106 mm )
- 1 Stück T30 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 116 mm )
- 1 Stück T40 Winkelschlüssel ( langer Schenkel 125 mm )
- 1 Stück BONDEX - HALTER
Qualität soll Sie überzeugen und zu unserem Partner machen Weitere Informationen über Lager- und Betriebseinrichtungen unter Kontaktformular oder Info-Telefon 07392 - 96999-0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WA.11332, 11332, Winkelschlüssel - Satz Ballstar 8-tlg. - Torx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |