Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 1, 30 Stück, Farbe gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 1, 30 Stück, Farbe gelb
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 1, 30 Stück, Farbe gelb
Artikel-Nr.:
     610-WA.456202VE
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.456202VE
EAN/GTIN:
     4005187562026
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 1, 30 Stück, Farbe gelb Stapelsichtbox in Profiqualität

Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.456202VE
  • Sichtlagerbox ProfiPlus Box Gr. 1, gelb, 30 Stück
  • Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
  • Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
  • Formbeständig bei -10° bis +60° C
  • TÜV-zertifiziert ID.-Nr.:2811207400 / GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit)
  • Sicheres Produkt auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
  • Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
  • Sinvolle Zubehörteile: Etiketten, Längstrennstege, Tragestangen

Weitere Sichtlagerboxen in der Größe 1, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farben

  • WA.456200 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 blau, 1 Stück
  • WA.456200VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 blau, 30 Stück
  • WA.456201 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 rot, 1 Stück
  • WA.456201VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 rot, 30 Stück
  • WA.456202 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 gelb, 1 Stück
  • WA.456203 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 grün, 1 Stück
  • WA.456203VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 grün, 30 Stück
  • WA.456221 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 grau, 1 Stück
  • WA.456221VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 grau, 30 Stück
  • WA.456260 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 transparent, 1 Stück
  • WA.456260VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1 transparent, 30 Stück

Zubehör für die Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 1

  • WA.455705 20 Stück Etiketten mit Folienscheiben für Profi Plus Sichtlagerbox Gr. 2
  • WA.457082 Metallschiene ProfiPlus Endless (bis Größe 3)
  • WA.457090 Wandplatte ProfiPlus Endless

Technische Daten:

  • Außenmaß: B x T x H = 102 x 100 x 60 mm
  • Nutzmaß: B x T x H = 82 x 74 x 45 mm
  • Traglast: 2 kg
  • Auflast: 6 kg
  • Material: PP (Polypropylen)
  • Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau, transparent
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagersichtbox pp gelb, kunststoffbox, allit kunststoffbox, WA.456202VE, 456202VE, ProfiPlus Box 1, gelb, Stapelsichtbox
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,81*
3 Tage
110
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,86*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,88*
Lager 610
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Denios
265144
ab € 1,72*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Denios
265136
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265140
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265139
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265131
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265135
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265134
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,11*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,83*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.