Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.456280VE
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.456280VE
EAN/GTIN:
     4005187562804
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 4H, 8 Stück, Farbe blau Stapelsichtbox in Profiqualität

Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.456280VE
  • Sichtlagerbox ProfiPlus Box Gr. 4H, blau, 8 Stück
  • Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
  • Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
  • Formbeständig bei -10° bis +60° C
  • TÜV-zertifiziert ID.-Nr.:2811207400 / GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit)
  • Sicheres Produkt auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
  • Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
  • Sinvolle Zubehörteile: Etiketten, Trennstege

Weitere Sichtlagerboxen in der Größe 4H, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farben

  • WA.456280 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H blau, 1 Stück
  • WA.456281 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H rot, 1 Stück
  • WA.456281VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H rot, 8 Stück
  • WA.456282 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H gelb, 1 Stück
  • WA.456282VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H gelb, 8 Stück
  • WA.456283 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H grün, 1 Stück
  • WA.456283VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H grün, 8 Stück
  • WA.456284 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H grau, 1 Stück
  • WA.456284VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H grau, 8 Stück

Zubehör für die Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 4H

  • WA.455542 Längstrennsteg für die Größe 4H, grau
  • WA.455707 20 Stück Etiketten mit Folienscheiben für Profi Plus Sichtlagerbox Gr. 4H

    Technische Daten:

    • Außenmaß: B x T x H = 205 x 355 x 200 mm
    • Nutzmaß: B x T x H = 175 x 265 x 165 mm
    • Traglast: 30 kg
    • Auflast: 90 kg
    • Material: PP (Polypropylen)
    • Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
    Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, WA.456280VE, 456280VE, ProfiPlus Box 4H, blau, Stapelsichtbox
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 610
    unbekannt
    8
    € 8,90*
    ab € 5,49125*
    € 7,63125*
    15 Tage
    unbekannt
    8
    Frei Haus
    ab € 6,3925*
    € 8,96*
    10 Tage
    64
    1
    € 5,87*
    ab € 5,84*
    € 9,09*
    1
    € 5,50*
    ab € 5,31*
    € 9,40*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,99*
    ab € 7,16*
    € 10,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8 Stück
    € 7,63125*
    € 9,08119
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,14125*
    € 8,49809
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,67125*
    € 7,93879
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,49125*
    € 6,53459
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
    Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Denios
    265141
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Denios
    265143
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Denios
    265144
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Denios
    265110
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Denios
    265115
    ab € 0,55*
    Zubehör
    Denios
    265136
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265138
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265140
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265139
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265131
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265133
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265135
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265134
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Denios
    265127
    ab € 7,11*
    Zubehör
    Allit
    455544
    ab € 1,83*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.