| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.464640 Herst.-Nr.: WA.464640 EAN/GTIN: 4005187646405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinteilemagazin VarioPlus Pro 53 / 21 mit 10 Schubladen und 11 Trennstegen Kleinteilemagazin VarioPlus Pro 53 / 21 mit Ablagefach im Deckel für Werkzeuge und Kleinteile. Schubladen gegen Herausfallen gesichert. Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege. Beschreibung: - Artikel-Nr. 464640
- Kleinteilemagazin VarioPlus Pro 53 / 21
- Außenmaß: B = 300 x T = 135 x H = 525 mm
- Mit 10 Schubladen und 11 Trennstegen
- Außenmaß der Schublade 2D2: B = 92 x T = 130 x H = 85 mm, 3 Stück
- Nutzmaß der Schublade 2D2: B = 81 x T = 105 x H = 79 mm
- Außenmaß der Schublade 2B2: B = 140 x T = 130 x H = 85 mm, 6 Stück
- Nutzmaß der Schublade 2B2: B = 130 x T = 105 x H = 79 mm
- Außenmaß der Schublade 2C2: B = 280 x T = 130 x H = 85 mm, 1 Stück
- Nutzmaß der Schublade 2C2: B = 270 x T = 105 x H = 79 mm
- Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile
- Für Wandaufhängung vorbereitet
- Schubladen gegen Herausfallen gesichert
- Einstecketiketten als Download
- Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege
- Beständig gegen Fette und Öle, etc.
- Farbe: blau / schwarz
- Material: PP / PS
- Recyclingfähig
Sollten Sie noch auf der Suche nach weiteren Magazinen sein, so finden Sie bei uns noch viele weitere Produkte vom Hersteller Allit - wie zum Beispiel das Kleinteilemagazin-Metall VarioPlus - Außenmaß (BxTxH): 300 x 135 x 525 mm
- Farbe: blau/schwarz
- Außenmaß der Schublade 2D2: B = 92 x T = 130 x H = 85 mm
- Nutzmaß der Schublade 2D2: B = 81 x T = 105 x H = 79 mm
- Außenmaß der Schublade 2B2: B = 140 x T = 130 x H = 85 mm
- Nutzmaß der Schublade 2B2: B = 130 x T = 105 x H = 79 mm
- Außenmaß der Schublade 2C2: B = 280 x T = 130 x H = 85 mm
- Nutzmaß der Schublade 2C2: B = 270 x T = 105 x H = 79 mm
- Material: PP / PS
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, WA.464640, Kleinteilemagazin VarioPlus Pro 53/21 mit Trennstegen, Kleinteilemagazine, Schubladen für Kleinteilemagazine, Trennstege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,17* | € 31,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 22,36* | € 31,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,10* | € 36,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,36* | € 37,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,07* | € 42,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|