| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.4800-70251 Herst.-Nr.: WA.4800-70251 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4 Füße für Feuerwehrschrank Typ S 3000 Evolo mit Abteilbreite je 500 mm, 1 Abteilig Praxisbewährt, sicher und wertbeständig. Evolo-Feuerwehrschränke und Erweiterungen wurden von praxiserfahrenen Fachleuten konzipiert. Deshalb erreicht auch diese clevere Detaillösung wie die zukaufbaren Füße für Feuerwehrschränke der Serie Evolo 3000 einen deutlichen Mehrwert. Andere Details wie einen klappbaren Helmhalter oder das zurückgesetzte Wertfach erweitern bestehendes Equipment. Alles ist ausgelegt auf die sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung. Beschreibung WA.4800-70251 Optionale Erweiterung für Feuerwehrschränke der Evolo Serie - 4 Füße für Feuerwehrschrank Typ S 3000 Evolo
- Ausführung aus Kunststoff erhöht den Korrosionsschutz für den Schrank
- Höhe 150 mm
- höhennivilierbat 10 mm
- Farbe schwarz
Technische Details: Maße: - Höhe in mm: 150
- Breite in mm:40
- Tiefe in mm:40
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.4800-70251, Feuerwehschrank, Füße aus Kunststoff, Spind, Umkleidespind |
| | |
| |