Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, 4 Abteil a 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, 4 Abteil a 400 mm
Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, 4 Abteil a 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.48215-42
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.48215-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank
Feuerwehrschrank S 3000 Evolo mit Wertfach und Spezialboden mit 4 Abteilbreiten a 400 mm

Praxisbewährt, sicher und wertbeständig. Evolo-Feuerwehrschränke wurden von praxiserfahrenen Fachleuten konzipiert. Deshalb beinhalten sie clevere Detaillösungen wie den optionalen klappbaren Helmhalter oder das zurückgesetzte Wertfach. Alles ausgelegt auf sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung. Die Modellreihe wird mit Füße oder Sockel geliefert. Dieser Feuerwehrschrank besitzt ein abschließbares (2 Schlüssel) Wertfach mit Einwurf. Darunter ein HPL-Boden in Schwarz mit klappbarem Helmhalter.

Beschreibung WA.48215-42

  • Langlebige Stahlkonstruktion (H x B x T) 2000 x 1590 x 500 mm
  • Lichte Innenmaße des Wertfaches (HxB) 200 x 288 x 435 mm
  • Pro Abteil eine belastbare Garderobenstange (oval) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt
  • Lichte Innenmaße von Garderobenstange zum Schrankboden (HxBxT) 1360 x 445 x 565 mm
  • Fußteil glatt auskehrbar
  • Sockelleiste ohne Füße
  • Farbe RAL 3000 (Feuerrot) ohne Mehrpreis

Feuerwehschränke mit einer Abteilbreite von 400 mm sind mit folgender Ausstattung lieferbar:

Die Modellreihe wird mit Füße oder Sockel geliefert.

Dieser Feuerwehrschrank besitzt ein abschließbares (2 Schlüssel) Wertfach mit Einwurf. Darunter ein HPL-Boden in Schwarz mit klappbarem Helmhalter.

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Technische Details:

Maße:

  • Höhe in mm: 2000
  • Breite in mm: 4 x 400
  • Tiefe in mm: 500
Weitere Suchbegriffe: WA.48215-42, Feuerwehschrank, Garderobenschränke, Spind, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.607,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.607,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.807,38*
€ 2.150,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.782,51*
€ 2.121,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.698,36*
€ 2.021,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.649,62*
€ 1.963,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.607,26*
€ 1.912,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.