Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, Abteilbreite 3 x 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, Abteilbreite 3 x 500 mm
Feuerwehrschränke S 3000 Evolo, Abteilbreite 3 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.48315-331
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.48315-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank
Feuerwehrschrank S 3000 Evolo mit Helmfach mit Abteilbreite 3 x 500 mm, 3 Abteilig je nach Auswahl

Praxisbewährt, sicher und wertbeständig. Evolo-Feuerwehrschränke wurden von praxiserfahrenen Fachleuten konzipiert. Deshalb beinhalten sie clevere Detaillösungen wie den optionalen klappbaren Helmhalter oder das zurückgesetzte Wertfach. Alles ausgelegt auf sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung. Die Modellreihe wird mit Füße oder Sockel geliefert.

Beschreibung WA.48315-331

  • Langlebige Stahlkonstruktion (H x B x T) 1850 x 1560 x 600 mm
  • Lichte Innenmaße des Helmfaches (HxB) 320 x 295 mm
  • Pro Abteil eine belastbare Spezial-Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken (4 bei Abteilbreite 500 mm)
  • Lichte Innenmaße von Garderobenstange zum Schrankboden (HxBxT) 1360 x 445 x 565 mm
  • Fußteil glatt auskehrbar
  • offenes Gefach
  • Sockelleiste ohne Füße
  • Farbe RAL 3000 (Feuerrot) ohne Mehrpreis

Feuerwehschränke mit einer Abteilbreite von 500 mm sind mit folgender Ausstattung lieferbar:

Oben innen Rechts klappbarer Helmhalter. Oben innen Links Ablageboden oder optional Wertfach. Darunter stabile Garderobenstange mit Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken. Seitlich Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Haken für Sicherheitsgurt, u.a. Fußteil glatt auskerbar

Optional: Innen bzw. auf dem Schrankdach klappbarer Helmhalter

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Technische Details:

Maße:

  • Höhe in mm: 1850
  • Breite in mm:1500
  • Tiefe in mm:600
Weitere Suchbegriffe: WA.48315-331, Feuerwehschrank, Garderobenschränke, Spind, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.233,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.393,71*
€ 1.658,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.365,14*
€ 1.624,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.284,97*
€ 1.529,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.258,25*
€ 1.497,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.233,48*
€ 1.467,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.