Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspind mit Sitzbox, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppelspind mit Sitzbox, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm
Doppelspind mit Sitzbox, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.49056-22-S10032
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.49056-22-S10032
EAN/GTIN:
     4056211612095
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
sitzbank schrank
Doppelspind Evolo mit Sitzbox2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm

Doppelstöckige Spinde erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, denn eines ist vollkommen ersichtlich und hat sich herumgesprochen: Sie erhöhen bei identischer Fläche die Abteilkapazität um 100 Prozent (im Vergleich zu Spinden mit durchgehenden Abteilen). Damit sind Garderobenspinde mit 2 übereinander angeordneten Abteilen nicht nur sehr platzsparend und besonders geeignet für räumlich beengte Verhältnisse. Auch wirtschaftlichlich betrachtet kann diese Spindgattung enorm punkten. Die Evolution eines Klassikers geht weiter! Der neue Evolo macht Schluss mit langweiligen Umkleideräumen – mit starker Technik und attraktiver Optik. Trotz der Größenreduzierung sind die Abteile mit Kleiderstange + Haken komplett ausgestattet und bieten genug Platz, um Kleidungsstücke inkl. hängbarer Artikel ordentlich zu verstauen.

Ausführung: WA.49056-22-S10032

  • 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm
  • Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität
  • Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss
  • leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen
  • innen 1 durchgehender Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung
  • darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • auf untergebauter Sitz- und Aufbewahrungsbox zur optimalen Nutzung des Stauraumes
  • Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich
  • mit klappbarer Sitzfläche aus Buche-Massivholz (Verschlussklappe ist nur von Schrankinhaber zu öffnen)
  • als Straßen- und Berufskleidungsschrank nutzbar
  • 1x Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
  • Stahltüren mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit
  • mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen
  • Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen
  • Korpus RAL 7021 Schwarzgrau, Front RAL 9010 Reinweiss, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Technische Details:

Maße:

  • Höhe in mm:2090
  • Breite in mm:800
  • Tiefe in mm:815
  • Gewicht in kg:77,3
Weitere Suchbegriffe: WA.49056-22-S10032, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.230,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.424,39*
€ 1.695,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.411,75*
€ 1.679,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.338,33*
€ 1.592,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.289,53*
€ 1.534,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.230,67*
€ 1.464,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.