| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.49350-40-S10033 Herst.-Nr.: WA.49350-40-S10033 EAN/GTIN: 4056211534120 |
| |
|
| | |
| Doppelstockspind Evolo mit Sitzbank4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm Belüftung und Trocknung mit System. Frischluft für die Kleidung. Die Wirksamkeit der Belüftung in den Garderobenschränken wurde wissenschaftlich untersucht und bestätigt. Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Die Evolution eines Klassikers geht weiter! Der neue Evolo macht Schluss mit langweiligen Umkleideräumen – mit starker Technik und attraktiver Optik. Diese Spinde haben einen Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik bei einer Reihenaufstellung und geschlossene Seitenprofile. Ausführung: WA.49350-40-S10033 - 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm
- Korpus mit eleganten, schmalen Seiten für homogene Optik
- bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen
- leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen
- innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- auf untergebauter Sitzbank
- Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm
- Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm
- allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort
- klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- 8x Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
- Stahltüren mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit
- mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen
- Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzleisten: Buche
* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert! Technische Details: Maße: - Höhe in mm:2090
- Breite in mm:1200
- Tiefe in mm:815
- Gewicht in kg:100,34
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, WA.49350-40-S10033, Garderobenschränke, Umkleidespind |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,16* | € 1.005,20* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 962,47* | € 1.095,05* | | | | Lager 610 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.494,24* | € 1.690,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|