Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.687500 Herst.-Nr.: WA.687500 EAN/GTIN: 4007228687507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbox mit transparenten Klappdeckel, rot Artikelbox ist zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen sowie im Lager oder als Sammelbox für zu Hause geeignet. Praktische Deckelklappe für Schutz und bequemer Entnahme Beschreibung: WA.687500 - Stückartikelbox - Artikelbox rot
- Art.-Nr. 687500
- Außenmaß: B = 146 x T = 232 x H = 158 mm
- bruch- und formstabil
- beständig gegen Fette, Harze und Ölen
- Lebensmittelechte Farbe
- Unterteil aus Polypropylen in rot
- Deckelgehäuse aus bruchfestem, transparentem SAN
- Boxen sind stapelbar und können zusätzlich mittels beigelegter Verbindungsstücke miteinander verbunden werden.
Breite: 146 mm Tiefe: 232 mm Höhe: 158 mm Nennvolumen: 2,5 Liter Füllvolumen: 3,7 Liter
Gewicht: 0.39 kg Material: Polypropylen und SAN Farbe: rot / transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,96* | € 11,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,34* | € 11,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 7,70* | € 11,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,4075* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,70* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|