Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik
Artikel-Nr.:
     610-WA.86.KUB5H01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.86.KUB5H01
EAN/GTIN:
     4050413091504
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik

-Lieferung ohne Zubehör-

Für diese Mobile Hygienestation "Health Protection“ gibt es die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Sie steht gut platziert und heute unverzichtbar in jedem Eingangsbereich, in Ausbildungswerkstätten, in Handwerksbetrieben, natürlich in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen jeder Art, auf Baustellen und im Groß- und Einzelhandel. Die Stationen sind jederzeit flexibel nachrüstbar, durch weitere Haken und Fachböden lassen sich die Hygienestationen variabel nach Ihren Anforderungen verändern!

Die Lösung für Ihr Hygienekonzept!

 

Detail Informationen

  • WA.086.KUB5H01
  • Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik B/T/H 730 x 550 x 1690 mm
  • Solide Stahlblechkonstruktion
  • Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriff aus Aluminium
  • Platzsparend und übersichtlich
  • Lochraster: 10 x 10 mm mit Abstand 38 mm
  • 1 x Schiebegriff
  • 2 x Flügeltüre
  • 4 x Lochwand seitlich
  • 1 x Rücklochwand
  • 1 x Metallfachboden mit Aussparung für Abfälle Ø 148 mm
  • Leicht verfahrbar
  • Vollgummiräder für glatte Böden
  • 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
  • Abfallkorb kann hinter Flügeltüren verstaut werden
  • Gesamtbelastung: 400 kg
  • Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau / RAL7016 Anthrazitgrau
  • Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit antimikrobieller Pulverbeschichtung möglich
  • Bei Sonderfarben sind längere Lieferzeiten möglich

Ähnliche mobile Hygienestationen:

  • WA.03.075.H01M Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.03.075.H02M Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.03.075.H03M Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.03.075.H04M Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" (810 x 750 x 1530 mm)
  • WA.86.KUB5H02 Kontaktlose Mobile Hygienestation "Health Protection" Serie Kubik (730 x 550 x 1690 mm)

Alle Hygienestationen sind in den gängigen RAL Farben lieferbar!

Benutzen Sie unseren exklusiven Farbkonfigurator für Ihre Auswahl!

* Lieferung per Spedition!


Technische Daten:

  • Breite [mm]: 730
  • Tiefe [mm]: 550
  • Höhe [mm]: 1690
Weitere Suchbegriffe: WA.086.KUB5H01, 086.KUB5H01, Mobile Hygienestation Health Protection Serie Kubik, Hygieneartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.733,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.031,06*
€ 2.416,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.004,91*
€ 2.385,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.876,97*
€ 2.233,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.808,34*
€ 2.151,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.733,38*
€ 2.062,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.