Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank - Packtisch, 1200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkbank - Packtisch, 1200 mm
Werkbank - Packtisch, 1200 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.99-BT-41200
Hersteller:
     Simon Rack
Herst.-Nr.:
     WA.99-BT-41200
EAN/GTIN:
     4250676932761
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Werkbank - Packtisch mit Stange für Pack- und Stretchfolie

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.99-BT-41200
  • Werkbank - Packtisch
  • Außenmaß: B = 1200 x T = 750 x H = 1440 mm
  • 2 Ständerebenen aus Stahlblech verzinkt mit MDF-Werkbankplatten
  • Stecksystem
  • Arbeitsplatte aus MDF (16 mm)
  • Packtisch wird zerlegt angeliefert (Montagezeit ca. 15 min.)
  • Packtisch wird ohne Dekomaterial geliefert

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Packtischen fürs Lager. 


Gewicht: 43 kg
Breite (mm): 1200
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1440

MDF-Platten

Gesamttragkraft: 600 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Unterer halber Fachboden: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, packplatz, WA.99-BT-41200, Werkbank, Packtisch mit Stange, Packtisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,90*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 237,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,90*
€ 342,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,18*
€ 338,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,88*
€ 321,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,83*
€ 312,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,46*
€ 282,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.