Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kofferschrank für Kleinteilekoffer mit Lochwand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobiler Kofferschrank für Kleinteilekoffer mit Lochwand
Mobiler Kofferschrank für Kleinteilekoffer mit Lochwand
Mobiler Kofferschrank für Kleinteilekoffer mit Lochwand
Mobiler Kofferschrank für Kleinteilekoffer mit Lochwand
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.04.50.37.1
Herst.-Nr.:
     WA.99.04.50.37.1
EAN/GTIN:
     4250676933065
Suchbegriffe:
Kofferturm Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Kofferturm
Sortimentskofferstapelturm
Stapelturm Sortimentskoffer
Mobiler Kofferschrank "Flex-Box" für Kleinteilekoffer passend für EuroPlus M und Profi-Kleinteilekoffer aus Kunststoff

Außenmaß; B = 607 x T = 475 x H = 1128 mm, Platz für 8 Koffer

Der mobile, stabile Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Kleinteilekoffer am Arbeitsplatz.

(ohne Koffer und Dekoration)

Beschreibung: WA.99.04.50.37.1
  • Kofferschrank aus Metall und Platz für 8 Kleinteilekoffer EuroPlus Depot >M< oder Profi-Kleinteilekoffer aus Kunststoff
  • Außenmaß; B = 607 x T = 475 x H = 1128 mm
  • Platte Buche Multiplex 25 mm
  • Inhalt: 2 Kofferschränke mit glatten Seitenwänden als Grundkörper
  • 2 Lochwände WA.04.50.37LW
  • Farbe: Umweltfüreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau
  • Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Durchm.–ffnen / Einhandbedienung
  • Leichtgängige Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
  • 4 Lenkrollen Durchmesser 100 mm, davon 2 mit Feststeller

Weitere Vorteile

  • Der mobile Kofferschrank verfügt  über eine hohe Stabilität für tägliche Beanspruchung.
  • Er eignet sich zum mobilen Kleinteilelager
  • Auf jeder Seite sind Lochwände (4) zu montieren zum einhängen der Hakensortimente

Optionales Zubehör:

  • Hakensortiment : WA.03.83.397
  • Sichtlagerkasten: WA.03.900.001 / 002 / 003
  • Halteschiene: WA.03.900.06
  • Flaschenhalter: WA.03.900.43
  • Rollenhalter: WA. 03.900.42
SONDERFARBEN, Siebdrucke auf Anfürage möglich

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Außenmaß:
  • B = 607 x T = 475 x H = 1128 mm
Nutzmaße der Auszüge
  • B = 440 x T = 332 mm
  • Kofferhöhe max. 75 mm
Farbe
  • umweltfüreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte, WA.99.04.50.37.1, mobiler, Kofferschrank, Kleinteilekoffer, Flex Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 682,72*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 587,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 682,72*
€ 812,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 677,44*
€ 806,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 671,98*
€ 799,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 647,22*
€ 770,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 587,35*
€ 698,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.