Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank mit 4 Schubladen
Kastenwerkbank mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6004KW15
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6004KW15
EAN/GTIN:
     4057211003029
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank inkl. 4 Schubladen (B x T x H) 1500 x 600 x 960 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Kastenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design.

Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Beschreibung WA.CL6004KW15
4 Schubladen Blendenhöhe: 75, 100, 150, 175 mm  
1/2 Fachboden
Gleichbleibend:
Gehäusemaß (BXH) 600 x 620 mm
1 Buche-Multiplexplatte 40 mm
Schubladen mit Vollauszug 100% mit Selbsteinzug 30/80kg
Sichere Zentralverriegelung mit "Simplaflex-Schließanlage" Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
Erhöhte Kippsicherheit: Nur eine Schublade kann geöffnet werden (bei Mehr-Schubladenblock)
Rahmenverstäktes, sehr stabiles Gehäuse
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
integrierte Griffleisten bündig mit Gehäuse, inkl. Beschriftungsstreifen
griffleisten müssen montiert werden
Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Farben: Blende und Korpus frei wählbar

  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
  • - Rubinrot, RAL 3003
  • - Verkehrsrot, RAL 3020
  • - Enzianblau, RAL 5010
  • - Lichtblau, RAL 5012
  • - Kobaltblau, RAL 5013
  • - Resedagrün, RAL 6011
  • - Anthrazitgrau, RAL 7016
  • - Lichtgrau, RAL 7035
  • - Fenstergrau, RAL 7040
  • - Tiefschwarz, RAL 9005

Technik:

  • - Erhältlich in 3 verschiedene Höhen: 790, 990 und 1090 mm.
  • - Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • - Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
  • - Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
  • - Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
  • - Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
  • - Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 mm
  • - Schrankgehäuse bis zu 400 kg belastbar
Weitere Suchbegriffe: WA.CL6004KW15, Simplaflex, Werkbank, Reihenwerkbank, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 479,64*
€ 579,39*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 529,50*
€ 620,48*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,48*
€ 738,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,87*
€ 692,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.