| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL6004KW15 Herst.-Nr.: CL6004KW15 EAN/GTIN: 4057211003029 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank,mit 1 Gehäuse auf der rechten Seite 600x575x620 mm,Schubladen:1x75,1x100,1x150,1x175 mm,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg,links:1/2 Zwischenfachboden,Platte Buche Multiplex 1500x600x40 mm,BxTxH 1500x600x960 mm Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7016/ RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Schubladenanzahl: | 4 | BLH: | 1x 75 mm, 1x 100 mm, 1x 150 mm, 1x 175 mm | Schubladenauszug: | 1 | Tragkraft je Schublade: | 80kg Tragkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CL6004KW15, Schubladen:1x75, links:1/2 Zwischenfachboden, 600, Deutschland |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 478,94* | € 586,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 530,40* | € 627,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|