Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil Höhe 1070 mm, 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank mobil Höhe 1070 mm, 6 Schubladen
Schubladenschrank mobil Höhe 1070 mm, 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6H090240M
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6H090240M
EAN/GTIN:
     4057211002701
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Höhe 1070 mm, 6 Schubladen (BxTxH) 600 x 575 x 1070 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführungen: 6 Schubladen: WA.CL6H090240M

  • 2x 100 mm Schubladen
  • 4x 150 mm Schubladen
  • 4 Lenkrollen 125 mm, 2 x mit Feststeller
  • mobiler Schubladenschrank - Gehäuse umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm möglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Aluminium Griffleisten
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland

Lieferung per Spedition

Wir liefern standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

* Lieferung per Spedition!


Farben optional: Blende und Korpus

  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
  • - Rubinrot, RAL 3003
  • - Verkehrsrot, RAL 3020
  • - Enzianblau, RAL 5010
  • - Lichtblau, RAL 5012
  • - Kobaltblau, RAL 5013
  • - Resedagrün, RAL 6011
  • - Anthrazitgrau, RAL 7016
  • - Lichtgrau, RAL 7035
  • - Fenstergrau, RAL 7040
  • - Tiefschwarz, RAL 9005

Technik:

  • - Erhältlich in 3 verschiedene Höhen: 790, 990 und 1090 mm.
  • - Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • - Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
  • - Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
  • - Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
  • - Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
  • - Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 mm
  • - Schrankgehäuse bis zu 400 kg belastbar
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, WA.CL6H090240M, Schubladen, Mehrzweckschrank, mobiler Werkstattschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 543,94*
€ 653,27*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 599,29*
€ 697,46*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,31*
€ 826,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,13*
€ 780,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.