Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Mobiler Schubladenschrank, BxTxH 600x575x1070 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6H090240M
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6H090240M
EAN/GTIN:
     4057211002701
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Mobiler Schubladenschrank,Schubladen: 2x100,4x150 mm,verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg,4 Lenkrollen Ø 125 mm,2 davon mit Feststeller,BxTxH 600x575x1070 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
6
BLH:
2x100, 4x150,
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank fahrbar, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, CL6H090240M, Schubladen: 2x100, 4x150 mm, Auszug 100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 540,49*
€ 654,49*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 598,22*
€ 699,08*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,25*
€ 750,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 625,50*
€ 744,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,93*
€ 705,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.