Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, Höhe von 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, Höhe von 960 mm
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, Höhe von 960 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL7W15MW6001
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL7W15MW6001
EAN/GTIN:
     4057211002985
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Werkbankaufbau
reihenwerkbank
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett mit Schubladenblock und Energiekanal (B X T) 1500 x 600 mm, Höhe von 960 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: WA.CL7W15MW6001

  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 1500 x 600 x 40 mm
  • 1 Fußgestell, 1 Buche-Multiplexplatte, 1 Werkbankaufbau, 1 Schubladenblock
  • 8 Schubladen Blenden x 100 mm
  • Schubladenblock mit 600 mm, umweltfreundlicher Pulverbeschichtung - Gehäuse
    • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, 600 x 450 mm, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
    • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
    • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
    • Schubladen Anzahl: je nach Auswahl
    • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
    • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
    • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
    • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
    • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
    • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
    • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)
  • Beleuchtung 1100 Lux
  • Energiekanal mit 3er Steckdosenleiste und Ein/Aus-Schalter
  • 2 Fachböden 320 mm
  • Lochwand
  • Megnetwand
  • Obergestell (Werkbankaufbau)
  • 2 Geräteschienen und Beleuchtung
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Abmessungen    Schubladenmaß    Blendenhöhe
1500 x 600 x 960    500 x 450    8 x 100

Weitere Suchbegriffe: WA.CL7W15MW6001, Simplaflex, Arbeitsplatzgestaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.558,81*
€ 1.828,01*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.737,32*
€ 1.967,02*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,02*
€ 2.340,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,44*
€ 2.307,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,90*
€ 2.194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,28*
€ 2.126,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,32*
€ 2.067,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.