| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL7W15MW6001 Herst.-Nr.: CL7W15MW6001 EAN/GTIN: 4057211002985 |
| |
|
| | |
| Reihenwerkbank+Aufbau,1 Reihenwerkbank CL6H09181W156,1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste,2 Fachböden 1500x420 mm,1 Lochwand 1500x302 mm,1 Magnetwand 1500x302 mm,1 Obergestell,2 Geräteschienen+Beleuchtung,2 Tragsäulen 1250 mm,BxH 1500x2210 mm Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7016/ RAL 7035 | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CL7W15MW6001, Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau, Reihenwerkbank+Aufbau, 1 Reihenwerkbank CL6H09181W156, 1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste, 2 Fachböden 1500x420 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm, 1 Magnetwand 1500x302 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen+Beleuchtung, 2 Tragsäulen 1250 mm, BxH 1500x2210 mm, Deutschland, SICL7W15MW6001 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.558,81* | € 1.828,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,32* | € 1.967,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|