Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm
Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm
Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm
Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm
Edelstahl- Fachbodenregal (Grundregal), 2.000 x 1.060 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HVG20310XM
Herst.-Nr.:
     WA.HVG20310XM
EAN/GTIN:
     4250676931078
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
Edelstahl-Steckregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell Einsetzbares Stabiles Edelstahlregal (Steckregal), gerade da wo es auf Hygiene und saubere Lagerung ankommt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Hochwertiges V2A Material zur hygienischen Lagerung in Großküchen, Laboren, medizinischen Einrichtungen und Kühlräumen. 

Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden aus Edelstahl Profillen.

Beschreibung:

  • Nr. WA.HVG 20310 XM
  • Edelstahl-Fachbodenregal (Grundregal).
  • Bestehend aus:
  • 2 Stützrahmen mit Tiefenverbinder.
  • 5 Fachböden mit Halter
  • 1 Diagonalverband
  • Außenmaße: H = 2.000 x B = 1060 x T = 335 mm
  • Fachbodenkante = 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.

* Lieferung per Spedition!


Grundregal

Außenmaß:

  • Höhe: 2.000 mm
  • Breite: 1060 mm
  • Tiefe: 335 mm

Nutzmaß:

  • Höhe: 2.000 mm
  • Breite: 1.000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachbodenlast 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg

Material: Hochwertiges V2A

Sicherheit:

  • Edelstahlregale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
  • Beispiele: H = 2.000 x T = 335 mm = 5,97 das Regal ist zu sichern
  • Beispiele: H = 2.000 x T = 535 mm = 3,73 das Regal benötigt keine Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Kühlzellen-Regal, Kühlzellenregal, grundregal, WA.HVG20310XM HVG20310XM, Edelstahl-Fachbodenregal, Edelstahl-Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 610,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 725,49*
€ 863,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 723,41*
€ 860,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 699,17*
€ 832,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 669,06*
€ 796,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 610,96*
€ 727,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.