Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)
Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)
Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)
Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)
Durchlaufregal, Grundregal, Verzinkt (4 Ebenen)
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG201213KR
Herst.-Nr.:
     WA.HZG201213KR
EAN/GTIN:
     4250676900326
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Durchlaufregal (Grundregal) in Profi-Qualität * Ohne Dekoration* Diese Durchlaufregale wurden speziell für den schnellen Nachschub an Kleinteilen konzipiert und bieten daher einen optimalen Zugriff auf die Transportboxen. Verwindungssteife Röllchenleiste aus Stahlblech. Normalröllchen gelb aus hochwertigem thermoplastischen Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest, ermöglichen flexible Anpassung an alle Arten von Lagereinheiten, der Einsatz von Führungsschienen ist empfehlenswert.

Detailinformationen: WA.HZG201213KR

  • Fachlast: 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 1000 kg
  • Regalhöhe: 2000 mm;
  • Bodenbreite 1300 mm.
  • Bodentiefe: 1200 mm.
  • Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4 grd
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
  • Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. durch Spezialtraversen.
  • Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.
  • Zubehör bitte extra bestellen
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Grundregal für Durchlaufregale,

Maße:

Höhe: 2000 mm

Breite: 1300 mm

Tiefe: 1200 mm

Ebenen: 4

Kanäle pro Ebene: 4

Führungsschienen pro Ebene: 4

WA.HZG201213KR

Farbe: Oberfläche der Regalbauteile verzinkt, Rollenfarbe gelb

Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, Grund-Regal, Grundregal, durchlaufregal, WA.HZG201213KR, HZG201213KR, Grundfeld, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.796,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.796,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.016,30*
€ 2.399,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.962,31*
€ 2.335,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.854,34*
€ 2.206,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.818,35*
€ 2.163,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.796,51*
€ 2.137,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.