| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.SW-610.101 Herst.-Nr.: WA.SW-610.101 EAN/GTIN: 4035694007949 |
| |
|
| | |
| Eurokastenwagenmit drei Holzböden
Dieser Eurokastenwagen ist als täglicher Helfer in der Produktion sowie in der Lagerhaltung unentberlich. Mit dem Eurokastenwagen können Sie Ihr Arbeitsmaterial sicher lagern und haben es immer griffbereit direkt am Arbeitsplatz. Durch die neigbaren Ebenen ist Ihr Material leicht zu entnehmen und ein ergonomisches Arbeiten garantiert. Die Lenkrollen verfügen über einen Radfeststeller und können somit optimal vor dem weg rollen gesichert werden. Ein Fußschutz an den Rollen sorgt zusätzlich für Ihre eigene Sicherheit! Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter. Beschreibung:
Artikel-Nr. WA.SW.610.101 Eurokastenwagen mit drei Holzböden Etagenhöhen 265, 545, 845 mm Eurokastenwagen in Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 einzianblau dauerhaft oberflächengeschützt schlag- und kratzfest Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos mit Präzisions-Rillenkugellager Faden- und Fußschutz 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
Maße: Länge 520 mm x Breite 665 mm x Höhe 1125 mm Ladefläche: 410 x 604 mm Etagenhöhen 265/545/845 mm Gewicht: 40,0 kg Traglast: 200 kg Rad: 125 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 241,18* | € 284,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,41* | € 284,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,36* | € 287,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,08* | € 288,72* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 270,69* | € 315,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|