Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt
Fachebene für Großfachregal, B/T/H 2000x800x75 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.ZB08020
Herst.-Nr.:
     WA.ZB08020
EAN/GTIN:
     4250676906120
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Großfachregal Fachboden
Fachebene mitStahlfachboden für Großfachregale, verzinkt

*Ohne Dekoration*

Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung und größere Güter im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachebenen aus Stahlfachböden oder Spanplatten. Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Das Regal hat eine hohe Oberflächengüte, denn der Regalrahmen und die Traversen sind verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachebene mit Stahlfachböden.
  • Fachbreite 2000 mm.
  • Fachtiefe: 800 mm.
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Fachabdeckung mit hochwertigen Stahlfachböden.
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Großfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm).
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.


Fachebene mit Stahlfachböden

Maße:

Breite: 2000 mm

Tiefe: 800 mm

Fachbodenlast 350 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

WA.ZB08020

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,69*
€ 200,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,73*
€ 197,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,75*
€ 188,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,90*
€ 179,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,16*
€ 156,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.