| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6124-10186 Herst.-Nr.: 10186 EAN/GTIN: 4025457101861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Servierpfanne Flavoria mit Glasdeckel – aus Edelstahl in glänzender Optik. Diese hochwertig verarbeitete Pfanne mit 2 praktischen, seitlichen Griffen glänzt nicht nur optisch, sondern darf aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten in keiner Küche fehlen. Ein Energiesparboden bietet definitiv einen Mehrwert. Geeignet ich dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Nutzbar ist diese Pfanne mit Deckel bei bis zu 180° C, ohne Deckel bis 220°C. Servierpfanne Flavoria mit 28 cm Durchmesser und 6 cm Höhe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Flavoria | Material: | Edelstahl 18|10 | Farbe: | silberfarben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |