Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 11554 Servierpfanne Kerros Aluguss schwarz 9,0cm 32,0cmØ 5,0l
Artikel-Nr.:
     6124-11554
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11554
EAN/GTIN:
     4025457115547
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Hochwertige Servierpfanne aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung: die Servierpfanne Kerros mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland, die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet. Die Pfanne eignet sich für Gas, Glaskeramik, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Spülmaschinenfest. Höhe 9 cm, Durchmesser 32 cm, Volumen 7 l. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlknopf.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Kerros
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 59,92*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 60,05*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11555
ab € 60,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.