Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Kela 11561 Bratpfanne Kerros Aluguss schwarz 4,0cm 20,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11561
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11561
EAN/GTIN:
     4025457115615
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Hochwertige Pfanne aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung: die Bratpfanne Kerros aus Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+, die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet. Die beschichtete Bratpfanne eignet sich für Gas, Glaskeramik-Kochfelder, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Die Pfanne hat einen Durchmesser von 20 cm und ist 4,2 cm hoch. Mit schwarzem Kunststoffgriff und Aufhängeöse.

Weitere Informationen:
Serie:
Kerros
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 24,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 25,34*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15150
ab € 21,11*
Ähnlich
kela
11560
ab € 13,74*
Ähnlich
kela
15154
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.