Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11612 Multi-Streuer Miko Glas transparent 9,5cm 6,0cmØ 70,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11612 Multi-Streuer Miko Glas transparent 9,5cm 6,0cmØ 70,0ml
Kela 11612 Multi-Streuer Miko Glas transparent 9,5cm 6,0cmØ 70,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-11612
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11612
EAN/GTIN:
     4025457116124
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schöner Gewürzstreuer Miko: dieser Gewürzstreuer ist aus Glas und besitzt einen Deckel aus Edelstahl. Befüllt werden kann der Gewürzstreuer über eine großzügige Öffnung schnell und komfortabel. Durch die verschiedenen Lochvarianten zum Streuen kann man die Streuung je nach Belieben gut dosieren und leicht verändern. Der Gewürzstreuer ist 9,5 cm hoch und fasst 70 ml.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Miko
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,22*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 6,00*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.