Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Kela 11727 Abtropfmatte Rapida 100%Polyester schwarz 50,0x38,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-11727
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11727
EAN/GTIN:
     4025457117275
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Die Abtropfmatte Rapida aus Polyester von Kela, hilft Ihnen schnell und einfach beim Geschirrabwasch. Durch ihr sanftes Material, schützt diese nicht nur Ihr Geschirr sondern auch Ihre Arbeitsfläche. Erhältlich in verschiedenen Farben. Variante in Schwarz, Maße: 50 x 38 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Rapida
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,51*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 7,22*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11707
ab € 4,56*
Ähnlich
kela
11708
ab € 4,55*
Ähnlich
kela
11642
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.