Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Kela 11936 Servier-Und Auflaufform Malin Keramik schwarz 37,5x22,0x7,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-11936
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11936
EAN/GTIN:
     4025457119361
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Robustes & Zuverlässiges Kochgeschirr aus Keramik: Die Kela-Serie Malin setzt echte Trends in Ihrer Küche. Die Auflaufform im Schwarz-Beige Design ist nutzbar bei bis zu 280° C in Ihrem Backofen und fällt zudem durch ihre glänzende Oberfläche auf. Erhältlich ist sie in verschiedenen Größen, je nach Einsatzzweck. 37,5 x 22 x 7 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Malin
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 28,88*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 29,52*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11863
ab € 21,55*
Ähnlich
kela
15291
ab € 7,56*
Ähnlich
kela
15292
ab € 15,95*
Ähnlich
kela
15293
ab € 21,67*
Ähnlich
kela
11934
ab € 7,56*
Ähnlich
kela
11935
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.