Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12268 Serviette Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 40,0x40,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12268 Serviette Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 40,0x40,0cm
Kela 12268 Serviette Henrik 100%Baumwolle mahagonibraun Hirsch 40,0x40,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12268
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12268
EAN/GTIN:
     4025457122682
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette 40x40cm

Aus der schönen Küchen-Textilkollektion HENRIK: die Stoffserviette Henrik mit dezenter Hirsch-Silhouette, gehalten in Grau und Mahagonibraun. Die Stoffserviette Henrik ist aus 100% Baumwolle und in hochwertiger Qualität verarbeitet. Zudem ist es weich und fusselarm mit 195 g/qm. Maße: 40 x 40 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Henrik
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: serviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.