Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12748 Espresso-Set Mattia Keramik weiß 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12748 Espresso-Set Mattia Keramik weiß 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Kela 12748 Espresso-Set Mattia Keramik weiß 6,5cm 12,0cmØ 50,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-12748
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12748
EAN/GTIN:
     4025457127489
Suchbegriffe:
Espresso-Set
Espressoset
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck

Zweiteiliges Espressotassen-Set aus Keramik mit dem Namen Mattia. Die kleinen Tassen sind im zweiteiligen Set in verschiedenen Farben erhältlich und besitzen eine matte Optik. Farbvariante Weiß, Ø 12 cm

 

Weitere Informationen:
Serie:
Mattia
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 13,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,71*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12755
ab € 9,68*
Ähnlich
kela
12751
ab € 9,70*
Ähnlich
kela
12750
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.