Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Kela 20508 Seifenschale Isabella Keramik indigoblau 13,5x8,5x2,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-20508
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20508
EAN/GTIN:
     4025457205088
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage keramik

Ein schlichter Blickfang, erhältlich in ganz besonderen Farbvarianten: Die  Seifenschale Isabella aus Keramik. Passend dazu aus dieser Serie gibt es auch einen Becher, einen Seifenspender und eine WC-Garnitur. Diese schlichte Seifenschale passt mit ihrer Farbe und den passenden Accessoires aus dieser Serie Isabella hervorragend zu vielen Einrichtungsstilen von Badezimmern. Farbe: Innen Weiß und außen Indigoblau, Höhe 2 cm, Länge 13,5 cm, Breite 8,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Isabella
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,99*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,11*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20504
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
20512
ab € 3,88*
Ähnlich
kela
20500
ab € 3,88*
Ähnlich
kela
22005
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.