Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21740 Seifenschale Lis ABS-Kunststoff weiß 3cmh 11cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21740 Seifenschale Lis ABS-Kunststoff weiß 3cmh 11cmØ
Kela 21740 Seifenschale Lis ABS-Kunststoff weiß 3cmh 11cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-21740
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21740
EAN/GTIN:
     4025457217401
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff

Badaccessoires: Seifenschale LIS aus weißem Kunststoff. Die Oberfläche ist leicht rau und rutscht damit nicht so leicht. Die Seifenschale hat einen Durchmesser von 11 cm und ist 3 cm hoch.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Gray
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,92*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23660
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.