| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-22347 Herst.-Nr.: 22347 EAN/GTIN: 4025457223471 |
| |
|
| | |
| Kosmetiktuch-Box aus weißem Kunststoff: die rechteckige Kosmetikbox Panno. Befüllt wird die Tücher-Box über den Deckel an der Unterseite. Die Kosmetiktuchbox ist 25 cm lang (unten), 14 cm tief und 9 cm hoch. Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Serie: | Panno | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 9,69* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|