Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22922 Seifenschale Nora PS-Kunststoff grau 12x9x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22922 Seifenschale Nora PS-Kunststoff grau 12x9x3cm
Kela 22922 Seifenschale Nora PS-Kunststoff grau 12x9x3cm
Artikel-Nr.:
     6124-22922
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22922
EAN/GTIN:
     4025457229220
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff

Badezimmeraccessoires in schlichtem Grau: die Seifenschale aus PS-Kunststoff. Mit Riffelung im Inneren, damit die Seife trocken liegen kann. Die Seifenschale ist 12 cm breit, 9 cm tief und 3 cm hoch.
 

Weitere Informationen:
Serie:
Nora
Material:
PS-Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22592
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.