Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Kela 23567 Badematte Ombre 100%Polyester altrosa 120,0x70,0x3,7cm
Artikel-Nr.:
     6124-23567
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23567
EAN/GTIN:
     4025457235672
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Ein neuer, moderner Look für's Badezimmer. Die Badematte Ombre aus 100% recyceltem Polyester gibt es in mehreren Farbvarianten und verschiedenen Größen. Mit 2100 gsm und einer Florhöhe von 37 mm wird der Wohlfühlfaktor im Badezimmer spürbar erhöht. Variante: Altrosa. Maße: 120 x 70 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Ombre
Material:
100% Polyester
Farbe:
rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,41*
€ 78,66*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 79,41*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,3198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,6673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23566
ab € 40,15*
Ähnlich
kela
23564
ab € 28,05*
Ähnlich
kela
23565
ab € 30,93*
Ähnlich
kela
23574
ab € 40,05*
Ähnlich
kela
23575
ab € 60,96*
Ähnlich
kela
23572
ab € 27,94*
Ähnlich
kela
23573
ab € 30,82*
Ähnlich
kela
23570
ab € 40,28*
Ähnlich
kela
23571
ab € 61,41*
Ähnlich
kela
23568
ab € 28,00*
Ähnlich
kela
23569
ab € 30,77*
Ähnlich
kela
23562
ab € 40,16*
Ähnlich
kela
23563
ab € 60,90*
Ähnlich
kela
23560
ab € 28,07*
Ähnlich
kela
23561
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.