Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Kela 23586 Badematte Megan 100%Baumwolle silbergrau 100,0x60,0x1,6cm
Artikel-Nr.:
     6124-23586
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23586
EAN/GTIN:
     4025457235863
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Man steht nach dem Duschen oder beim Start in den Tag morgens ungern auf den kalten Fliesen. Dieser hochwertige Badvorleger Megan schafft Abhilfe. Mit einer hohen Qualität von 1800 g/m² und einer Florhöhe von 16 mm stehen Sie zukünftig auf angenehm weichem Untergrund. Mit rutschhemmender Unterseite. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich! Badematte Megan in Silbergrau, 100 x 60 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Megan
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 44,81*
Lager 6124
245
€ 4,95*
ab € 33,22*
€ 45,22*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24706
ab € 32,95*
Ähnlich
kela
24707
ab € 49,24*
Ähnlich
kela
24704
ab € 22,24*
Ähnlich
kela
24705
ab € 24,36*
Ähnlich
kela
24702
ab € 33,06*
Ähnlich
kela
24703
ab € 49,22*
Ähnlich
kela
24700
ab € 22,18*
Ähnlich
kela
24701
ab € 24,41*
Ähnlich
kela
23594
ab € 33,11*
Ähnlich
kela
23596
ab € 49,42*
Ähnlich
kela
23592
ab € 22,29*
Ähnlich
kela
23593
ab € 24,41*
Ähnlich
kela
23587
ab € 49,15*
Ähnlich
kela
23584
ab € 22,33*
Ähnlich
kela
23585
ab € 24,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.